Cellpack - Gaine thermo. SRH3/48-12/BK/1m - 443980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 48 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311197586
Réf. Sonepar
01294119758
Réf. Fournisseur
443980
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
48 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
épaisseur de paroi après rétreint:
4.8 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-40...120 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


