Cellpack - Gaine thermo. SRUM/16-4/BK/100m - 145069

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Gaine thermo. SRUM/16-4/BK/100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 16 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311038520

Réf. Sonepar

01294103852

Réf. Fournisseur

145069

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

16 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.7 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, flexible rapport de retreint 3 : 1 ou 4 : 1 avec adhesif