Cellpack - Gaine thermo. SRUM/52-13/BK/1m - 155962

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 52 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311044828
Réf. Sonepar
01294104482
Réf. Fournisseur
155962
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
52 mm
diamètre interne après rétreint:
13 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.4 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Oui
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CHINE


