Cellpack - Lubrifiant EASY-GLIDE/250ml - 307013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux câbles - Oui
adapté aux tubes - Oui
emballage - flacon
contenu - 250 ml
utilisable sur du plastique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311157290
Réf. Sonepar
01294115729
Réf. Fournisseur
307013
Marque
Cellpack
adapté aux câbles:
Oui
adapté aux tubes:
Oui
emballage:
flacon
contenu:
250 ml
utilisable sur du plastique:
Oui
utilisable sur du métal:
Non
utilisable sur du béton:
Non
utilisable sur une surface humide:
Oui
convient pour eau potable:
Non
forme:
gel
soluble dans l'eau:
Oui
sans acide:
Oui
pays de fabrication:
SUISSE


