Non retournable

Cellpack - Manchon a sertir DV-CU-V/120 - 125957

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a sertir DV-CU-V/120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120...120 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition DIN

  • série de tensions - jusqu'à 10 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311053097

Réf. Sonepar

01294105309

Réf. Fournisseur

125957

Marque

Cellpack

section nominale:

120...120 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition DIN

série de tensions:

jusqu'à 10 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

1

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

taille min. de l'AWG:

0000

pays de fabrication:

POLOGNE

taille d'AWG max.:

0000

Manchon a sertir Cu, selon DIN 46267 sans entretoise de separation pour moyenne tension

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.