Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cellpack - Manchon a sertir DV-CU-V/25 - 125952

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a sertir DV-CU-V/25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25...25 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition DIN

  • série de tensions - jusqu'à 10 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311053042

Réf. Sonepar

01294105304

Réf. Fournisseur

125952

Marque

Cellpack

section nominale:

25...25 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition DIN

série de tensions:

jusqu'à 10 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

raccord bout à bout

nombre de bifurcations:

1

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

taille min. de l'AWG:

4

pays de fabrication:

POLOGNE

taille d'AWG max.:

4

Manchon a sertir Cu, selon DIN 46267 sans entretoise de separation pour moyenne tension