Cellpack - Manchon a visser CSV-T/240-400 - 289677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale cuivre, RM - 240...400 mm²
section nominale cuivre, RE - 240...400 mm²
section nominale cuivre, SM - 240...400 mm²
matériau du conduit - aluminium/cuivre
série de tensions - jusqu'à 15 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311149004
Réf. Sonepar
01294289677
Réf. Fournisseur
289677
Marque
Cellpack
section nominale cuivre, RM:
240...400 mm²
section nominale cuivre, RE:
240...400 mm²
section nominale cuivre, SM:
240...400 mm²
matériau du conduit:
aluminium/cuivre
série de tensions:
jusqu'à 15 kV
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
240...400 mm²
section nominale aluminium, RE:
240...400 mm²
section nominale aluminium, SM:
240...400 mm²
section nominale aluminium, SE:
240...400 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
nombre de vis:
4
avec trou de soudure:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


