Non retournable

Cellpack - Manchon a visser CSV-T/6-50 - 255406

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a visser CSV-T/6-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 6...50 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 6...50 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 6...50 mm²

  • matériau du conduit - aluminium/cuivre

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311137612

Réf. Sonepar

01294255406

Réf. Fournisseur

255406

Marque

Cellpack

section nominale cuivre, RM:

6...50 mm²

section nominale cuivre, RE:

6...50 mm²

section nominale cuivre, SM:

6...50 mm²

matériau du conduit:

aluminium/cuivre

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

6...50 mm²

section nominale aluminium, RE:

6...50 mm²

section nominale aluminium, SM:

6...50 mm²

section nominale aluminium, SE:

6...50 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

nombre de vis:

4

avec trou de soudure:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

Manchon a visser pour Cu et Al, etanche longitudinal avec entretoise de separation pour basse tension

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.