Cellpack - Manchon a visser SV-V-AS/120-300 - 195305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale cuivre, RM - 120...300 mm²
section nominale cuivre, RE - 120...300 mm²
section nominale cuivre, SM - 120...300 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - jusqu'à 30 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311053547
Réf. Sonepar
01294195305
Réf. Fournisseur
195305
Marque
Cellpack
section nominale cuivre, RM:
120...300 mm²
section nominale cuivre, RE:
120...300 mm²
section nominale cuivre, SM:
120...300 mm²
matériau du conduit:
aluminium
série de tensions:
jusqu'à 30 kV
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
120...300 mm²
section nominale aluminium, RE:
120...300 mm²
section nominale aluminium, SM:
120...300 mm²
section nominale aluminium, SE:
120...300 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
nombre de vis:
4
avec trou de soudure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


