Cellpack - Manchon a visser SV-V-AS/400-630 - 195307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale cuivre, RM - 400...630 mm²
section nominale cuivre, RE - 400...630 mm²
section nominale cuivre, SM - 400...630 mm²
matériau du conduit - aluminium
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311053561
Réf. Sonepar
01294195307
Réf. Fournisseur
195307
Marque
Cellpack
section nominale cuivre, RM:
400...630 mm²
section nominale cuivre, RE:
400...630 mm²
section nominale cuivre, SM:
400...630 mm²
matériau du conduit:
aluminium
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Non
section nominale aluminium, RM:
400...630 mm²
section nominale aluminium, RE:
400...630 mm²
section nominale aluminium, SM:
400...630 mm²
section nominale aluminium, SE:
400...630 mm²
traitement de la surface:
étamé
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
nombre de vis:
6
avec trou de soudure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


