Cellpack - Manchon a visser SV-V-AS/800 - 331292

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a visser SV-V-AS/800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 800...800 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 800...800 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 800...800 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311162843

Réf. Sonepar

01294116284

Réf. Fournisseur

331292

Marque

Cellpack

section nominale cuivre, RM:

800...800 mm²

section nominale cuivre, RE:

800...800 mm²

section nominale cuivre, SM:

800...800 mm²

matériau du conduit:

aluminium

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RM:

800...800 mm²

section nominale aluminium, RE:

800...800 mm²

section nominale aluminium, SM:

800...800 mm²

section nominale aluminium, SE:

800...800 mm²

traitement de la surface:

étamé

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

nombre de vis:

8

avec trou de soudure:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon a visser pour Cu et Al, etanche longitudinalement, avec vis a tete fusible