🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Manchon a visser V/4-16mm²/CU - 126169

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon a visser V/4-16mm²/CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 4...16 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 4...16 mm²

  • matériau du conduit - aluminium

  • série de tensions - autre

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311056791

Réf. Sonepar

01294126169

Réf. Fournisseur

126169

Marque

Cellpack

section nominale cuivre, RM:

4...16 mm²

section nominale cuivre, RE:

4...16 mm²

matériau du conduit:

aluminium

série de tensions:

autre

indice de protection (IP):

autre

avec isolation:

Non

section nominale aluminium, RE:

4...16 mm²

traitement de la surface:

nu

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

nombre de vis:

4

avec trou de soudure:

Non

Manchon a visser pour Cu et Al, pour basse tension

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.