Cellpack - Manchon a visser VI/16-50 - 126164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale cuivre, RE - 16...50 mm²
matériau du conduit - aluminium
série de tensions - autre
indice de protection (IP) - autre
avec isolation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311062075
Réf. Sonepar
01294106207
Réf. Fournisseur
126164
Marque
Cellpack
section nominale cuivre, RE:
16...50 mm²
matériau du conduit:
aluminium
série de tensions:
autre
indice de protection (IP):
autre
avec isolation:
Oui
section nominale aluminium, RE:
16...50 mm²
traitement de la surface:
autre
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
nombre de vis:
4
avec trou de soudure:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


