Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/115-30/1000/BK - 143659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 130 mm
diamètre interne après rétreint - 30 mm
longueur - 1000 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 30...115 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002293
Réf. Sonepar
01294143659
Réf. Fournisseur
143659
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
130 mm
diamètre interne après rétreint:
30 mm
longueur:
1000 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
30...115 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
30...115 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
2.3 mm
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


