Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/125-32/1500/BK - 143679

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/125-32/1500/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 143 mm

  • diamètre interne après rétreint - 32 mm

  • longueur - 1500 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311002378

Réf. Sonepar

01294143679

Réf. Fournisseur

143679

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

143 mm

diamètre interne après rétreint:

32 mm

longueur:

1500 mm

modèle:

manchette de rétraction

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

32...125 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

2.3 mm

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable