Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/125-32/750/BK - 143673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 143 mm
diamètre interne après rétreint - 32 mm
longueur - 750 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 0...32 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002354
Réf. Sonepar
01294143673
Réf. Fournisseur
143673
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
143 mm
diamètre interne après rétreint:
32 mm
longueur:
750 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
0...32 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
32...125 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
2.3 mm
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


