Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/28-10/250/BK - 143595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 32 mm
diamètre interne après rétreint - 10 mm
longueur - 250 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 0...10 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311002002
Réf. Sonepar
01294143595
Réf. Fournisseur
143595
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
32 mm
diamètre interne après rétreint:
10 mm
longueur:
250 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
0...10 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
10...28 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
2.3 mm
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


