Non retournable

Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/43-12/1000/BK - 166016

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/43-12/1000/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 52 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • longueur - 1000 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • section nominale - 12...43 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311040394

Réf. Sonepar

01294166016

Réf. Fournisseur

166016

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

52 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

longueur:

1000 mm

modèle:

manchette de rétraction

section nominale:

12...43 mm²

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

12...43 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

3.4 mm

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.