Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/72-18/1500/BK - 143646

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/72-18/1500/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 82 mm

  • diamètre interne après rétreint - 18 mm

  • longueur - 1500 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311002163

Réf. Sonepar

01294143646

Réf. Fournisseur

143646

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

82 mm

diamètre interne après rétreint:

18 mm

longueur:

1500 mm

modèle:

manchette de rétraction

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

18...72 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

3.4 mm

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable