Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/72-18/2000/BK - 143629

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/72-18/2000/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 82 mm

  • diamètre interne après rétreint - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • section nominale - 72...18 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311002170

Réf. Sonepar

01294100217

Réf. Fournisseur

143629

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

82 mm

diamètre interne après rétreint:

18 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

manchette de rétraction

section nominale:

72...18 mm²

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

18...72 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

3.4 mm

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable