Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/72-18/250/BK - 143630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 82 mm
diamètre interne après rétreint - 18 mm
longueur - 250 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 4...32 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002125
Réf. Sonepar
01294143630
Réf. Fournisseur
143630
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
82 mm
diamètre interne après rétreint:
18 mm
longueur:
250 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
4...32 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
18...72 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
3.4 mm
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


