Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/93-26/250/BK - 143649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 105 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
longueur - 250 mm
modèle - manchette de rétraction
section nominale - 0...26 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311002194
Réf. Sonepar
01294143649
Réf. Fournisseur
143649
Marque
Cellpack
diamètre interne avant rétreint:
105 mm
diamètre interne après rétreint:
26 mm
longueur:
250 mm
modèle:
manchette de rétraction
section nominale:
0...26 mm²
sans halogène:
Oui
pour diamètre externe de câble:
26...93 mm
construction renforcée:
Oui
épaisseur de paroi:
3.4 mm
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


