Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/93-26/750/BK - 143654

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Manchon fendu SRMAHV/93-26/750/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 105 mm

  • diamètre interne après rétreint - 26 mm

  • longueur - 750 mm

  • modèle - manchette de rétraction

  • section nominale - 0...26 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311002224

Réf. Sonepar

01294143654

Réf. Fournisseur

143654

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

105 mm

diamètre interne après rétreint:

26 mm

longueur:

750 mm

modèle:

manchette de rétraction

section nominale:

0...26 mm²

sans halogène:

Oui

pour diamètre externe de câble:

26...93 mm

construction renforcée:

Oui

épaisseur de paroi:

3.4 mm

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Manchon fendu thermoretractable, avec adhesif et rail de fermeture inoxydable