Cellpack - Mastic d?etancheite DUCT SEAL/2,5kg - 240357

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Mastic d?etancheite DUCT SEAL/2,5kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • cohérence - fixé

  • couleur - gris

  • poids net - 2500 g

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311127965

Réf. Sonepar

01294240357

Réf. Fournisseur

240357

Marque

Cellpack

modèle:

autre

cohérence:

fixé

couleur:

gris

poids net:

2500 g

transparent:

Non

convient pour assemblage avec du lin / chanvre:

Oui

température de traitement:

5...30 °C

emballage:

autre

Mastic universel d‘etancheite, a base de caoutchouc butyl

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.