Cellpack - Mastic d?etancheite HKB/BK/3m - 127651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 20 mm
couleur - noir
longueur - 3 m
épaisseur - 3 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311048956
Réf. Sonepar
01294127651
Réf. Fournisseur
127651
Marque
Cellpack
largeur:
20 mm
couleur:
noir
longueur:
3 m
épaisseur:
3 mm
matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
100...100 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
déchirable à la main:
Oui


