Cellpack - N°1001 50x25 blanc - 431363

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - N°1001 50x25 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 25 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • étanche à l’eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311903125

Réf. Sonepar

01294190312

Réf. Fournisseur

431363

Marque

Cellpack

largeur:

50 mm

couleur:

blanc

longueur:

25 m

épaisseur:

0.15 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban d'isolation PVC fine, pour reperage isolation et frettage