Cellpack - N°1001FR 15x10 orange - 431339

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - N°1001FR 15x10 orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • couleur - orange

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.13 mm

  • étanche à l’eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311900087

Réf. Sonepar

01294190008

Réf. Fournisseur

431339

Marque

Cellpack

largeur:

15 mm

couleur:

orange

longueur:

10 m

épaisseur:

0.13 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban isolant en PVC extra fin, pour reperage isolation et frettage