Cellpack - N°1001FR 15x10 v/j - 431342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 15 mm
couleur - vert/jaune
longueur - 10 m
épaisseur - 0.13 mm
étanche à l’eau - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010311900049
Réf. Sonepar
01294190004
Réf. Fournisseur
431342
Marque
Cellpack
largeur:
15 mm
couleur:
vert/jaune
longueur:
10 m
épaisseur:
0.13 mm
étanche à l’eau:
Non
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.


