Cellpack - Ruban adhesif toile No.90/0.31-12-50/YE - 146016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 12 mm
couleur - jaune
longueur - 50 m
épaisseur - 0.31 mm
étanche à l’eau - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311019475
Réf. Sonepar
01294101947
Réf. Fournisseur
146016
Marque
Cellpack
largeur:
12 mm
couleur:
jaune
longueur:
50 m
épaisseur:
0.31 mm
étanche à l’eau:
Oui
matériau:
tissu
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
60...60 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.


