Non retournable

Cellpack - Ruban adhesif toile No.90/0.31-19-50/WH - 146052

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban adhesif toile No.90/0.31-19-50/WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0.31 mm

  • étanche à l’eau - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311019611

Réf. Sonepar

01294101961

Réf. Fournisseur

146052

Marque

Cellpack

largeur:

19 mm

couleur:

blanc

longueur:

50 m

épaisseur:

0.31 mm

étanche à l’eau:

Oui

matériau:

tissu

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

60...60 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban adhesif toile, pour reperage et marquage

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.