Cellpack - Ruban adhesif toile No.90/0.31-25-50/BK - 146060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
couleur - noir
longueur - 50 m
épaisseur - 0.31 mm
étanche à l’eau - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311019680
Réf. Sonepar
01294101968
Réf. Fournisseur
146060
Marque
Cellpack
largeur:
25 mm
couleur:
noir
longueur:
50 m
épaisseur:
0.31 mm
étanche à l’eau:
Oui
matériau:
tissu
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
60...60 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.


