🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Ruban colle fusible HB/0.25-25-50/TC - 130837

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban colle fusible HB/0.25-25-50/TC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • couleur - incolore

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 25 mm

  • étanche à l’eau - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311156385

Réf. Sonepar

01294115638

Réf. Fournisseur

130837

Marque

Cellpack

largeur:

25 mm

couleur:

incolore

longueur:

50 m

épaisseur:

25 mm

étanche à l’eau:

Oui

matériau:

autre

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

200...200 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban colle fusible, pour etancheite a l'humidite

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.