Cellpack - Ruban de fixation 845/0.18-19-20/BK - 223592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
étanche à l’eau - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311124339
Réf. Sonepar
01294223592
Réf. Fournisseur
223592
Marque
Cellpack
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.18 mm
étanche à l’eau:
Oui
matériau:
polyester (PET)
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
100...100 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


