Cellpack - Ruban de fixation 845/0.18-19-50/BK - 223591

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban de fixation 845/0.18-19-50/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • étanche à l’eau - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311124322

Réf. Sonepar

01294223591

Réf. Fournisseur

223591

Marque

Cellpack

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

50 m

épaisseur:

0.18 mm

étanche à l’eau:

Oui

matériau:

polyester (PET)

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

100...100 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Ruban de fixation de cables, pour frettage resistant aux forces induites en cas de court-circuit