Cellpack - Ruban de reparation No.72/0.5-50-10/BK - 125624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
couleur - noir
longueur - 10 m
épaisseur - 0.5 mm
étanche à l’eau - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311060118
Réf. Sonepar
01294106011
Réf. Fournisseur
125624
Marque
Cellpack
largeur:
50 mm
couleur:
noir
longueur:
10 m
épaisseur:
0.5 mm
étanche à l’eau:
Oui
matériau:
autre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
90...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.


