Cellpack - Ruban de verre Premio 1130/0.18-19-33/WH - 223583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - blanc
longueur - 33 m
épaisseur - 0.18 mm
étanche à l’eau - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311124247
Réf. Sonepar
01294223583
Réf. Fournisseur
223583
Marque
Cellpack
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
longueur:
33 m
épaisseur:
0.18 mm
étanche à l’eau:
Non
matériau:
tissu de fibres de verre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
130...130 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.


