Cellpack - Ruban de verre Premio 1180/0.17-15-33/WH - 223581

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban de verre Premio 1180/0.17-15-33/WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • étanche à l’eau - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311124223

Réf. Sonepar

01294223581

Réf. Fournisseur

223581

Marque

Cellpack

largeur:

15 mm

couleur:

blanc

longueur:

33 m

épaisseur:

0.18 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

tissu de fibres de verre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

180...180 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Ruban en tissu de verre 180 °C, pour isolation electrique et protection mecanique