Cellpack - Ruban disolation 233/0.18-19-20/BK - 223607

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban disolation 233/0.18-19-20/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • étanche à l’eau - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311124476

Réf. Sonepar

01294223607

Réf. Fournisseur

223607

Marque

Cellpack

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

105...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Ruban d'isolation electrique PVC noir, pour isolation et frettage, dans boite plastique