🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-15-10/GY - 145831

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-15-10/GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - gris

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • étanche à l’eau - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311018669

Réf. Sonepar

01294101866

Réf. Fournisseur

145831

Marque

Cellpack

largeur:

15 mm

couleur:

gris

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

90...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban d'isolation PVC fine, pour reperage isolation et frettage

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.