Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-19-10/GNYE - 145808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - vert/jaune
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
étanche à l’eau - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311013817
Réf. Sonepar
01294101381
Réf. Fournisseur
145808
Marque
Cellpack
largeur:
19 mm
couleur:
vert/jaune
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
étanche à l’eau:
Non
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
90...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE


