Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-19-25/VT - 145803

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban disolation No.128/0.15-19-25/VT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - violet

  • longueur - 25 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • étanche à l’eau - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311013688

Réf. Sonepar

01294101368

Réf. Fournisseur

145803

Marque

Cellpack

largeur:

19 mm

couleur:

violet

longueur:

25 m

épaisseur:

0.15 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

90...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Ruban d'isolation PVC fine, pour reperage isolation et frettage