Cellpack - Ruban disolation No.328/0.18-38-20/BK - 416784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 38 mm
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
étanche à l’eau - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311190846
Réf. Sonepar
01294119084
Réf. Fournisseur
416784
Marque
Cellpack
largeur:
38 mm
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.18 mm
étanche à l’eau:
Non
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE


