Cellpack - Ruban en mousse 5584/1.0-25-60/WH - 223574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
couleur - blanc
longueur - 60 m
épaisseur - 0.06 mm
étanche à l’eau - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311124155
Réf. Sonepar
01294223574
Réf. Fournisseur
223574
Marque
Cellpack
largeur:
25 mm
couleur:
blanc
longueur:
60 m
épaisseur:
0.06 mm
étanche à l’eau:
Non
matériau:
mousse
transparent:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
-40...100 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


