Cellpack - Ruban haute tension No.62/19-10/BK - 145908

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban haute tension No.62/19-10/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.75 mm

  • étanche à l’eau - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311005560

Réf. Sonepar

01294100556

Réf. Fournisseur

145908

Marque

Cellpack

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

10 m

épaisseur:

0.75 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

EPR

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-40...100 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Ruban d'isolation haute tension, pour isolation et rembourrage