Cellpack - Ruban tous temps Premio 388/0.22-19-6/BK - 223605

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - Ruban tous temps Premio 388/0.22-19-6/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 6 m

  • épaisseur - 0.22 mm

  • étanche à l’eau - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311124452

Réf. Sonepar

01294112445

Réf. Fournisseur

223605

Marque

Cellpack

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

6 m

épaisseur:

0.22 mm

étanche à l’eau:

Non

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Ruban tous temps PVC, pour isolation et frettage, dans boite plastique