Cellpack - SR2/120-34/M/B - 181105

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - SR2/120-34/M/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 120 mm

  • diamètre interne après rétreint - 34 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311107837

Réf. Sonepar

01294181105

Réf. Fournisseur

181105

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

120 mm

diamètre interne après rétreint:

34 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

3.3 mm

longueur:

30 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, sans halogenes rapport de retreint 3 : 1 avec ou sans adhesif