Non retournable

Cellpack - SRUM 32-8/m transparent - 434090

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - SRUM 32-8/m transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 32 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311904474

Réf. Sonepar

01294190447

Réf. Fournisseur

434090

Marque

Cellpack

diamètre interne avant rétreint:

32 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

épaisseur de paroi après rétreint:

2.6 mm

longueur:

50 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Gaine thermoretractable a paroi moyenne, flexible rapport de retreint 3 : 1 ou 4 : 1 avec adhesif

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.