Cellpack - T connecteur CTKS 630A 24kV/25-70 - 256838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de terminaison de raccord - raccord en T
courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010311138909
Réf. Sonepar
01294256838
Réf. Fournisseur
256838
Marque
Cellpack
type de terminaison de raccord:
raccord en T
courant nominal selon EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
tension nominale U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
adapté aux espaces intérieurs:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
adapté au nombre de conducteurs:
1
blindé:
Oui
cosse de câble incluse:
Oui
section nominale:
25...70 mm²
longueur du câble de terre:
0.7 m
largeur:
74 mm
hauteur:
250 mm
longueur:
290 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.


