Cellpack - T connecteur CTS 1250A 24kV/400-630 M12 - 309283

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - T connecteur CTS 1250A 24kV/400-630 M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de terminaison de raccord - raccord en T

  • courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - D (1250 A)

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311158235

Réf. Sonepar

01294309283

Réf. Fournisseur

309283

Marque

Cellpack

type de terminaison de raccord:

raccord en T

courant nominal selon EN 50180/EN 50181:

D (1250 A)

tension nominale U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

adapté au nombre de conducteurs:

1

blindé:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

section nominale:

400...630 mm²

longueur du câble de terre:

0.7 m

largeur:

87 mm

hauteur:

310 mm

longueur:

205 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Kit de terminaison, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type C