🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cellpack - T connecteur CTS 630A 24kV/240-400 - 355561

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - T connecteur CTS 630A 24kV/240-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de terminaison de raccord - raccord en T

  • courant nominal selon EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • tension nominale U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010311172460

Réf. Sonepar

01294117246

Réf. Fournisseur

355561

Marque

Cellpack

type de terminaison de raccord:

raccord en T

courant nominal selon EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

tension nominale U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

adapté au nombre de conducteurs:

1

blindé:

Oui

cosse de câble incluse:

Oui

section nominale:

240...400 mm²

longueur du câble de terre:

0.7 m

largeur:

85 mm

hauteur:

250 mm

longueur:

194 mm

Kit de terminaison, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type C

Quelques mots du fabricant :

Conçus par une entreprise Suisse et fabriqués en Allemagne, nos produits sont le fruit de choix délibérés en matière de qualité, de constance et de fiabilité à chaque étape.